• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hi-Lok-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 2mm L.100mm

Artikel-Nr.: 43064002
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43064002
EAN / GTIN 4018754026302
Herstellernummer 43064002
L-Nummer L60010 4805

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Sechskantspitze zu Knarre Nr. 415SGH N
  • zum Verriegeln der Haltekugel ist der Winkelschraubendreher mit einem runden Schaft ausgerüstet

Merkmal:

  • Gr.: 2
  • Länge mm (L): 100 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 2 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 8 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb