• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung isoliert 1/4″ für Steckschlüsseleinsätze isoliert 150 mm

Artikel-Nr.: 43060
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43060
EAN / GTIN 4010995430603
Herstellernummer 43060
L-Nummer L60070 4148

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
  • Anwendung: Verlängerung für das Verschrauben von tief liegenden Schrauben
  • Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
  • Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle
  • Die isolierte Verlängerung ermöglicht in Kombination mit dem isolierten Ratschenschlüssel einen guten Zugang zu tief liegenden Schrauben und Muttern
  • Die isolierte Verlängerung wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
  • Nur kompatibel mit isoliertem Ratschenschlüssel und Quergriff-Adapter sowie Steckschlüsseln von Wiha

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb