• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

801 S Fühlhebelmeßgerät MarTest

Artikel-Nr.: 4305950
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4305950
EAN / GTIN 4059192013493
Herstellernummer 4305950
L-Nummer L40080 184

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiches Zifferblatt, durch O-Ring abgedichtet
  • Sichtscheibe aus Mineralglas zum besten Schutz:
    - gegen Zerkratzen oder Beschädigung durch heiße Späne
    - beste Resistenz gegen Lösungsmittel
  • Mattverchromtes Schutzgehäuse mit 3 integrierten Schwalbenschwanzleisten
  • Stoßgeschütztes Messwerk
  • Antimagnetische Ausführung
  • Automatische Anpassung an die Antastrichtung, dadurch irrtumsfreie Ablesung
  • Kugelgelagerter Doppelhebel
  • Überlastschutz durch Rutschkupplung

Beschreibung:

Fühlhebelmessgerät MarTest 801 S
  • Werksnorm Messbereich: ± .015″
  • Skalenteilungswert inch: .0005″
Lieferumfang: Etui, Bedienungsanleitung, Schlüssel zum Wechseln der Messeinsätze, Messeinsatz ø 2 mm, Einspannschaft 800a3/8

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Anwendung: Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen Zentrieren von Wellen oder Bohrungen Paralleles oder rechtwinkliges Ausrichten von Werkstücken
  • Produktgruppenname: MarTest
  • Zifferblattfarbe: Grün
  • Produktgruppenbezeichnung: Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
  • Produktbezeichnung: Fühlhebelmessgerät
  • Produkttyp: 801 S
  • Bezifferung Skalenblatt: 15-0-15
  • Skalendurchmesser inch (Text): 1.1″
  • Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster inch: ± .015″
  • Zeigerumdrehung in inch (Text): .03″
  • Gesamtabweichungsspanne fges in inch (Text): .0005″
  • Abweichnungsspanne fe in inch (Text): .0004″
  • Teilmesspanne ft in inch (Text): .0002″
  • Messwertumkehrspanne fu in inch (Text): .00012″
  • Wiederholpräzision fw in inch (Text): .0001″
  • Bemerkung Abmessungen: * 800 SG, 800 SGA, 801 SG, 801 SGE, 801 SGI ; ** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S
  • Abmessung f in mm: 99 mm
  • Abmessung e in mm: 75 mm
  • Abmessung b in mm: 30 mm
  • Abmessung d in mm: 17.8 mm
  • Messeinsatzlänge (mm): 14.5 mm
  • Abmessung c in mm: 13.6 mm
  • Messkraft: 0.15 N

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör