• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung isoliert 3/8″ für Steckschlüsseleinsätze isoliert 125 mm

Artikel-Nr.: 43057
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
Artikelnummer 43057
EAN / GTIN 4010995430573
Herstellernummer 43057
L-Nummer L60070 4145

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
  • Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden
  • Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle
  • Die isolierte Verlängerung ermöglicht in Kombination mit dem isolierten Ratschenschlüssel oder Quergriff Adapter einen guten Zugang zu tief liegenden Schrauben und Muttern
  • Die isolierte Verlängerung wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb