• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Regenjacke Level 2 Schwarz XXL

Artikel-Nr.: 430520039900XXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe schwarz
    Unisex-Größe 2XL
    Produktart Regenjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 430520039900XXL
    EAN / GTIN 7330509569139
    Herstellernummer 430520039900XXL
    L-Nummer L00980 5635

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 240g/m²

    Details
    Ausweistasche, D-Ring
    Fleecegefütterter Kragen
    Abnehmbare, verstellbare Kapuze

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
    Einstellbarer Armabschluss mit innenliegendem Neoprenbündchen

    Taschen
    Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste
    Fronttaschen mit Patte und Druckknopf

    Funktionalität
    Wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten, Lüftung am Rücken

    Frontverschluss
    Vorne geschlossen mit Druckknopf, Windleiste mit Knöpfen, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

    Reflex
    Reflexdruck an Ärmeln und Saum

    Beschreibung:

    • Eine Regenjacke für all jene mit Arbeitsaufgaben, die robuste aber bewegliche Regenkleidung erfordern
    • Sie ist wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten und hat eine Belüftung am Rücken und eine abnehmbare und verstellbare Kapuze
    • Sie besitzt leicht zugängliche Taschen, sowie eine abnehmbare Ausweistasche, Vordertaschen mit Patte und Druckknöpfe und Napoleontasche innerhalb der Windleiste
    • Robuster Zwei-Wege Reißverschluss, der bis zum Kragen reicht und Frontverschluss mit Druckknöpfen und ein Sturmknopf, der Flüssigkeit abhält
    • Gute Passform mit verstellbarem Bund und Kordelzug, sowie verstellbare Ärmel mit Klettverschluss und innenliegendem Neoprenbündchen, das die Körperwärme sogar bei Nässe hält
    • Ein weicher, fleece-gefütterter Kragen sorgt für hohen Komfort
    • Zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung vor schlechtem Wetter

    Norm:

    • EN 343, Klasse 3.1

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb