• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

800 EW Digitaler Fühlhebelmessgerät ± 0,4 mm 0,001 mm/.00005″ mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4305120KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4305120KAL
EAN / GTIN 4059192013301
Herstellernummer 4305120KAL
L-Nummer L40080 5089

Beschreibung

Beschreibung:

Digitales Fühlhebelmessgerät MarTest 800 EW
Werksnorm
Messbereich: ± 0,8 mm
Ziffernschrittwert mm/inch: 0,001 / .00005″
Lieferumfang: Schlüssel zum Wechseln der Messeinsätze, Messeinsatz ø 2 mm, Einspannschaft 800a8, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Batterie, Etui

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb