• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

800 H Fühlhebelmessgerät MarTest mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4303200DKS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4303200DKS
EAN / GTIN 4059192013233
Herstellernummer 4303200DKS
L-Nummer L40080 108097
Hersteller MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fühlhebelmessgerät MarTest 800 H
DIN 2270
Messbereich: ± 0,4 mm
Skalenteilungswert_mm: 0,01
Lieferumfang: Schlüssel zum Wechseln der Messeinsätze, Messeinsatz ø 2 mm, Einspannschaft 800a8, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb