• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuz-Steckschlüssel SW 24; 27; 32 mm; 4-kant 3/4″

Artikel-Nr.: 43030005
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 43030005
    EAN / GTIN 4018754025916
    Herstellernummer 43030005
    L-Nummer L60010 1402

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN 3119/ISO 6788
    • mit geschmiedetem Mittelstück, eingepressten Armen und tiefhohlgeschmiedeten Köpfen
    • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

    Merkmal:

    • Länge mm (L): 400 mm
    • Gewicht: 2058 g
    • Schlüsselweite [mm und Zoll]: 24; 27; 32 mm; 4-kant 3/4″

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb