{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 876 | |
Genauigkeit | 0 mm | |
Ebenheit | 0,006 mm | |
Stärke | 50 mm | |
Anzahl Gummifüße | 4 | |
Gewicht | 25 kg | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Produktart | Messplatte |
Artikelnummer | 430300 400X400 | |
EAN / GTIN | 2050001040671 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hartgesteinsplatte Genauigkeit 0 400X400 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
496,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
469,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Gummifüße | 4 | 4 |
Genauigkeit | 0 | 0 |
Gewicht | 25 | 25 |
Norm | DIN 876 | DIN 876 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Stärke | 50 | 50 |
Produktart | Messplatte | Messplatte |