• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

801 VGM Fühlhebelmeßgerät MarTest

Artikel-Nr.: 4302960
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4302960
EAN / GTIN 4059192013226
Herstellernummer 4302960
L-Nummer L40080 3165

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiches Zifferblatt, durch O-Ring abgedichtet
  • Sichtscheibe aus Mineralglas zum besten Schutz:
    - gegen Zerkratzen oder Beschädigung durch heiße Späne
    - beste Resistenz gegen Lösungsmittel
  • Mattverchromtes Schutzgehäuse mit 3 integrierten Schwalbenschwanzleisten
  • Stoßgeschütztes Messwerk
  • Antimagnetische Ausführung
  • Automatische Anpassung an die Antastrichtung, dadurch irrtumsfreie Ablesung
  • Kugelgelagerter Doppelhebel
  • Überlastschutz durch Rutschkupplung

Beschreibung:

Fühlhebelmessgerät MarTest 801 VGM
  • Werksnorm Messbereich: ± .004″
  • Skalenteilungswert inch: .0001''
Lieferumfang: Etui, Bedienungsanleitung, Schlüssel zum Wechseln der Messeinsätze, Messeinsatz ø 2 mm, Einspannschaft 800a3/8

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Anwendung: Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen Zentrieren von Wellen oder Bohrungen Paralleles oder rechtwinkliges Ausrichten von Werkstücken
  • Produktgruppenname: MarTest
  • Zifferblattfarbe: Grün
  • Produktgruppenbezeichnung: Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
  • Produktbezeichnung: Fühlhebelmessgerät
  • Produkttyp: 801 VGM
  • Bezifferung Skalenblatt: 4-0-4
  • Skalendurchmesser inch (Text): 1.5″
  • Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster inch: ± .004″
  • Zeigerumdrehung in inch (Text): .008″
  • Gesamtabweichungsspanne fges in inch (Text): .00016″
  • Abweichnungsspanne fe in inch (Text): .00012″
  • Wiederholpräzision fw in inch (Text): .0001″
  • Messwertumkehrspanne fu in inch (Text): .00008″
  • Teilmesspanne ft in inch (Text): .00008″
  • Bemerkung Abmessungen: * 800 VGM, 801 VGM ; ** 800 V, 801 V
  • Abmessung a in mm: 40.5 mm
  • Messeinsatzlänge (mm): 14.5 mm
  • Messkraft: 0.25 N

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb