• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

800 V Fühlhebelmessgerät MarTest mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4302200DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4302200DKS
EAN / GTIN 4059192013196
Herstellernummer 4302200DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Fühlhebelmessgerät MarTest 800 V
DIN 2270
Messbereich: ± 0,4 mm
Skalenteilungswert_mm: 0,01
Lieferumfang: Schlüssel zum Wechseln der Messeinsätze, Messeinsatz ø 2 mm, Einspannschaft 800a8, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb