• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Regenjacke Level 2 High Vis Rot/Schwarz XXXL

Artikel-Nr.: 430220035599XXXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe high vis rot / schwarz
Unisex-Größe 3XL
Produktart Regenjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 430220035599XXXL
EAN / GTIN 7330509570722
Herstellernummer 430220035599XXXL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 240g/m²

Details
Ausweistasche, D-Ring
Fleecegefütterter Kragen
Abnehmbare, verstellbare Kapuze

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Einstellbarer Armabschluss mit innenliegendem Neoprenbündchen

Taschen
Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste
Fronttaschen mit Patte und Druckknopf

Funktionalität
Wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten, Lüftung am Rücken

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, 65 mm breite Reflexstreifen

Frontverschluss
Vorne geschlossen mit Druckknopf, Windleiste mit Knöpfen, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • Eine Regenjacke in High Vis für all jene mit Arbeitsaufgaben, die robuste aber wandelbare Regenkleidung erfordern
  • Sie ist wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten und hat eine Belüftung am Rücken
  • Die Jacke hat eine abnehmbare und einstellbare Kapuze und einen weichen Fleece-gefütterten Kragen
  • Sie besitzt leicht zugängliche Taschen, sowie eine abnehmbare Ausweistasche, Vordertaschen mit Patte und Druckknöpfe und Napoleontasche innerhalb der Windleiste
  • Robuster Zwei-Wege Reißverschluss, der bis zum Kragen reicht und Frontverschluss mit Druckknöpfen und ein Schnappverschluss, der Flüssigkeit abhält
  • Gute Passform mit verstellbarem Bund und Kordelzug, sowie verstellbare Ärmel mit Klettverschluss und innenliegendem Neoprenbündchen, das die Körperwärme sogar bei Nässe hält
  • Zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung vor schlechtem Wetter und EN ISO 20471, Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit
  • Die Farben 4600 und 9900 sind nicht nach EN ISO 20471 zertifiziert
  • Die Farben 4600, 5300 und 9900 wurden aktualisiert
  • Das alte Modell wird solange der Vorrat reicht, ausgeliefert
  • Für das aktualisierte Modell in Farbe 4600 und 9900 schauen Sie sich Artikel 4305 an

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • Farben 4600 und 9900 sind nicht zertifiziert nach EN ISO 20471
  • EN 343, Klasse 3.1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb