• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Regenjacke Level 2 High Vis Orange XXL

Artikel-Nr.: 430220035300XXL
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
Farbe high vis orange
Unisex-Größe 2XL
Produktart Regenjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 430220035300XXL
EAN / GTIN 7330509368329
Herstellernummer 430220035300XXL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 240g/m²

Details
Ausweistasche, D-Ring
Fleecegefütterter Kragen
Abnehmbare, verstellbare Kapuze

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Einstellbarer Armabschluss mit innenliegendem Neoprenbündchen

Taschen
Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste
Fronttaschen mit Patte und Druckknopf

Funktionalität
Wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten, Lüftung am Rücken

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, 65 mm breite Reflexstreifen

Frontverschluss
Vorne geschlossen mit Druckknopf, Windleiste mit Knöpfen, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • Eine Regenjacke in High Vis für all jene mit Arbeitsaufgaben, die robuste aber wandelbare Regenkleidung erfordern
  • Sie ist wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten und hat eine Belüftung am Rücken
  • Die Jacke hat eine abnehmbare und einstellbare Kapuze und einen weichen Fleece-gefütterten Kragen
  • Sie besitzt leicht zugängliche Taschen, sowie eine abnehmbare Ausweistasche, Vordertaschen mit Patte und Druckknöpfe und Napoleontasche innerhalb der Windleiste
  • Robuster Zwei-Wege Reißverschluss, der bis zum Kragen reicht und Frontverschluss mit Druckknöpfen und ein Schnappverschluss, der Flüssigkeit abhält
  • Gute Passform mit verstellbarem Bund und Kordelzug, sowie verstellbare Ärmel mit Klettverschluss und innenliegendem Neoprenbündchen, das die Körperwärme sogar bei Nässe hält
  • Zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung vor schlechtem Wetter und EN ISO 20471, Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit
  • Die Farben 4600 und 9900 sind nicht nach EN ISO 20471 zertifiziert
  • Die Farben 4600, 5300 und 9900 wurden aktualisiert
  • Das alte Modell wird solange der Vorrat reicht, ausgeliefert
  • Für das aktualisierte Modell in Farbe 4600 und 9900 schauen Sie sich Artikel 4305 an

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • Farben 4600 und 9900 sind nicht zertifiziert nach EN ISO 20471
  • EN 343, Klasse 3.1

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb