{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 876 | |
Genauigkeit | 1 mm | |
Ebenheit | 0,016 mm | |
Stärke | 70 mm | |
Anzahl Stahlkugeleinsätze | 3 | |
Gewicht | 55 kg | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Produktart | Messplatte |
Artikelnummer | 430200 630X400 | |
EAN / GTIN | 2050001040091 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hartgesteinsplatte Genauigkeit 1 630X400 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
734,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
717,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ebenheit | 0,016 | 0,007 |
Genauigkeit | 1 | 0 |
Gewicht | 55 | 55 |
Norm | DIN 876 | DIN 876 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Stärke | 70 | 70 |
Produktart | Messplatte | Messplatte |