• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartgesteinsplatte Genauigkeit 0 630X630 mm

Artikel-Nr.: 430190 630X630
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

  • Norm: DIN 876
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 876
Genauigkeit 0 mm
Ebenheit 0,007 mm
Stärke 70 mm
Anzahl Stahlkugeleinsätze 3
Gewicht 83 kg
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 430190 630X630
EAN / GTIN 4045197435767

Beschreibung

Ausführung:

Besonders ausgesuchtes Natur-Hartgestein.
  • Frei von Fehlern, homogene Struktur.
  • Durchbiegungsfest und verwindungssteif.
  • Absolut rostsicher und säurebeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit.
  • Mikrofeine Bearbeitung der Oberfläche (diamantgeläppt). Die zulässigen Toleranzen werden unterschritten.
  • Außenkanten optisch sauber geschliffen.
  • Zur statisch bestimmten Lagerung sind an der Unterseite Auflagepunkte (Stahlkugeleinsätze) angebracht.
  • Härter als gehärteter Stahl (6 − 7 nach Mos′scher Skala), unmagnetisch und elektrisch nicht leitend.

Genauigkeit:

Die Endfertigung und Kontrolle erfolgt in computergesteuerten Klimaräumen. Die verwendeten Messmittel garantieren den exakten Anschluss an nationale und internationale Kalibrierlaboratorien.
DIN 876/0 − fein diamantgeläppt für die Kontrolle.

Lieferumfang:

Inklusive Prüfprotokoll, Transportverpackung.
Inklusive Stahlkugeleinsätze.

Hinweis:

Auf Anfrage: Rostfreie Stahlgewindeeinsätze, Stahl-T-Nutschienen (für Nr. 430190 keine Stahl-T-Nutschienen möglich), Genauigkeit 000, andere Größen, Zwischenabmessungen. Lieferung unfrei.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb