• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

800 tb Meßeinsatz mit 3 mm HM-Kugel

Artikel-Nr.: 4301852
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Fühlhebelmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4301852
    EAN / GTIN 4059192013172
    Herstellernummer 4301852
    L-Nummer L40080 399

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 800 tb Messeinsatz ø 3,0 mm, Hartmetall, l = 32.3 mm

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Zubehörkategorien (eShop): Messeinsätze, MarTest
    • Produktbezeichnung: Messeinsatz
    • Produktgruppenname: MarTest
    • Material Messfläche: Hartmetall
    • Produktgruppenbezeichnung: Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
    • Produkttyp: 800 tb
    • Abmessung l in mm: 32.3 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb