• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

800 SA Fühlhebelmeßgerät MarTest

Artikel-Nr.: 4301200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4301200
EAN / GTIN 4059192013127
Herstellernummer 4301200
L-Nummer L40080 173
Hersteller MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiches Zifferblatt, durch O-Ring abgedichtet
  • Sichtscheibe aus Mineralglas zum besten Schutz:
    - gegen Zerkratzen oder Beschädigung durch heiße Späne
    - beste Resistenz gegen Lösungsmittel
  • Mattverchromtes Schutzgehäuse mit 3 integrierten Schwalbenschwanzleisten
  • Stoßgeschütztes Messwerk
  • Antimagnetische Ausführung
  • Automatische Anpassung an die Antastrichtung, dadurch irrtumsfreie Ablesung
  • Kugelgelagerter Doppelhebel
  • Überlastschutz durch Rutschkupplung

Beschreibung:

Fühlhebelmessgerät MarTest 800 SA Werksnorm Messbereich: ± 0.25 mm
  • Skalenteilungswert_mm: 0.01 mm
Lieferumfang: Etui, Bedienungsanleitung, Schlüssel zum Wechseln der Messeinsätze, Messeinsatz ø 2 mm, Einspannschaft 800a6 (800 SA/SGA/SGB), Einspannschaft 800a8

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Zeigerumdrehung in mm: 0.5 mm
  • Messkraft: 0.1 N
  • Skalenteilungswert_mm: 0.01

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb