• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelgelenkschlüssel FLEXI SW 10 x 13mm L.230,5mm

Artikel-Nr.: 43011013
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43011013
EAN / GTIN 4018754025688
Herstellernummer 43011013
L-Nummer L60010 538

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit metrischen, ungleichen Schlüsselweiten
  • mit schwenkbarem Doppelsechskant
  • Stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • Griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • a1: 14,7 mm
  • a2: 18,4 mm
  • d1: 30 mm
  • d2: 33,5 mm
  • Länge mm (L): 230,5 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 137 g
  • Schlüsselweite [mm]: 10 x 13 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 10 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 13 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb