• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelgelenkschlüssel FLEXI SW 6 x 7mm L.180mm

Artikel-Nr.: 43010607
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 43010607
    EAN / GTIN 4018754025640
    Herstellernummer 43010607
    L-Nummer L60010 881

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit metrischen, ungleichen Schlüsselweiten
    • mit schwenkbarem Sechskant
    • Stabile, schlanke und leichte Konstruktion
    • Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
    • Griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
    • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
    • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und und im Ölbad abgekühlt
    • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

    Merkmal:

    • a1: 23 mm
    • a2: 23 mm
    • d1: 9,5 mm
    • d2: 11 mm
    • Länge mm (L): 180 mm
    • Abtriebsprofil: Sechskant AS-drive
    • Gewicht: 51 g
    • Schlüsselweite [mm]: 6 x 7 mm
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 6 mm
    • Schlüsselweite 2 [mm]: 7 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb