• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Zündkerzenschlüssel 16 mm

Artikel-Nr.: 4300S 16mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4300S 16mm
EAN / GTIN 4991644083619
Herstellernummer 4300S 16mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 70 mm
Dimension D2: 21 mm
D1: 21 mm
Länge: 19 mm
Höhe: 21 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 16 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb