• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ 6-kant Steckschlüssel extra lang 17 mm

Artikel-Nr.: 4300M-60 17mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4300M-60 17mm
EAN / GTIN 4991644083428
Herstellernummer 4300M-60 17mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 60 mm
Dimension D2: 21 mm
D1: 23,6 mm
Länge: 25 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 17 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb