• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ 6-kant Steckschlüssel extra lang 8 mm

Artikel-Nr.: 4300M-120 8mm
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
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4300M-120 8mm
EAN / GTIN 4991644083527
Herstellernummer 4300M-120 8mm
L-Nummer L60050 5747

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 120 mm
Dimension D2: 21 mm
D1: 13,2 mm
Länge: 9 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 8 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb