• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ 6-kant Steckschlüssel extra lang 12 mm

Artikel-Nr.: 4300M-120 12mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4300M-120 12mm
EAN / GTIN 4991644083541
Herstellernummer 4300M-120 12mm
L-Nummer L60050 2817

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 120 mm
Dimension D2: 21 mm
D1: 17,8 mm
Länge: 13 mm
Höhe: 102 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 12 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb