• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel (mm) 10 mm

Artikel-Nr.: 4300M 10mm
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
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4300M 10mm
EAN / GTIN 4991644076932
Herstellernummer 4300M 10mm
L-Nummer L60050 1318

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 77 mm
Dimension D2: 21 mm
D1: 15,3 mm
Länge: 11 mm
Höhe: 59 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 10 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb