• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel für Öldruckschalter 57 mm

Artikel-Nr.: 4300H-27(8P)
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
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4300H-27(8P)
EAN / GTIN 4991644077243
Herstellernummer 4300H-27(8P)
L-Nummer L60050 5983

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 57 mm
Dimension D2: 27 mm
D1: 34 mm
Länge: 18,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 27 mm
Innenachtkant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb