• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel (Zoll) 5/16″

Artikel-Nr.: 4300A 5/16
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
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4300A 5/16
EAN / GTIN 4991644077328
Herstellernummer 4300A 5/16
L-Nummer L60050 9518

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 77 mm
Dimension D2: 21 mm
D1: 13,2 mm
Länge: 9 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 5/16″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb