• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offener Doppelringschluessel 8x10 mm

Artikel-Nr.: 43.8X10
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43.8X10
EAN / GTIN 3148511021200
Herstellernummer 43.8X10
L-Nummer L60130 2830

Beschreibung

Beschreibung:

  • Offener Doppelringschlüssel mit Anschlagkante: durch die Anschlagkante verstärkter Kopf für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Beispiele: Bremsschläuche, Muttern von Einspritzdüsen
  • Die Anschlagkante hält den Schlüssel auch auf der Mutter
  • Kurzer Schaft für bessere Handlichkeit
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 8X10
  • B x B1 [mm]: 16,6 x 19,1
  • C x C1 [mm]: 5,9 x 7,4
  • E [mm]: 10,0
  • L [mm]: 124
  • Gewicht in Gramm: 40

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb