• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klapprahmeneinheit

Artikel-Nr.: 42948
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42948
EAN / GTIN 4003866429486
Herstellernummer 42948
L-Nummer L90010 934

Beschreibung

Beschreibung:

Als Grundeinheit des Klappgerüsts von 1,80 m Länge und von 0,85 m oder 1,45 m Breite (bis Aussenkante Scharnier der Klappeinheit).

Merkmal:

Gewicht 21.3 kg
Sprossenanzahl 5
für Gerüstbreiten 1.35 m

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb