{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 50 mm - 63 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Fehlergrenze | 0,003 mm | |
Maß a | 0,3 mm | |
Standardmesstiefe | 102 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 252 mm | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Messtechnik | digital | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 429110 50-63 | |
EAN / GTIN | 4946368563022 | |
Herstellernummer | 468-170 |