{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 12 mm - 20 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,004 mm | |
Messtechnik | analog | |
Anzahl Messschrauben | 2 | |
Einstellring-⌀ | 16 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 429055 12-20 | |
EAN / GTIN | 4946368517582 | |
Herstellernummer | 368-912 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Innenmessschrauben-Satz Holtest für Grundlochmessung 12-20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
942,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
545,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,005 | 0,005 |
Anzahl Messschrauben | 2 | 2 |
Einstellring-⌀ | 16 | 16 |
Messbereich | 12 ;20 | 12 ;20 |
Messtrommel-Teilung | 1/50 | 1/50 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube | 3-Punkt-Innenmessschraube |