• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider Micro-Tech buendig

Artikel-Nr.: 429.MT
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
Artikelnummer 429.MT
EAN / GTIN 3148511759738
Herstellernummer 429.MT
L-Nummer L60130 6596

Beschreibung

Beschreibung:

  • Breites Modell, 70° abgeschrägt, mit weiter Aussparung
  • Schnitt: bündig
  • Cu-Ni-Draht Durchmesser 0,2 - 1,0 mm

Merkmal:

  • B [mm]: 11,5
  • C [mm]: 12
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 1,0

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb