Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube IMICRO 150-175 mm

Artikel-Nr.: 428830 150-175

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 45,10 € /Stk.
  • 42,60 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 150 mm - 175 mm
Ablesung 0,001 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,007 mm
Maß a 26 mm
Standardmesstiefe 100 mm
Messtiefe mit maximaler Verlängerung 1600 mm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 54
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 428830 150-175
EAN / GTIN 7630041117134
Herstellernummer 06130123

Beschreibung

Ausführung:

Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube zur hochgenauen Messung von Bohrungen, selbst in großen Messtiefen. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (kein Kippfehler erster Ordnung). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einfache, direkte Ablesung über kontraststarke Digitalanzeige. Patentiertes CAPA µ-Messsystem.
Messflächen aus Hartmetall (HV5−1300).

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428802, Datenkabel, Funksender Nr. 498921, Funkadapter Nr. 498924.

Hinweis:

Zentriereinrichtungen für große Messtiefen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb