{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 6 mm - 12 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0.004 mm | |
Messtechnik | analog | |
Anzahl Messschrauben | 3 | |
Einstellring-⌀ | 8 / 10 mm | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 428803 6-12 | |
EAN / GTIN | 7630041108033 | |
Herstellernummer | 00810000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Innenmessschrauben-Satz IMICRO 6-12 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
1.848,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
881,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Messschrauben | 3 | 3 |
Einstellring-⌀ | 8 / 10 mm | 8 / 10 mm |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | Werksnorm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube | 3-Punkt-Innenmessschraube |