Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO, Typ: 3/500

Artikel-Nr.: 428802 3/500
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich Gr.20−25 bis 35−40 mm
Länge 500 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 428802 3/500
EAN / GTIN 7630041108590
Herstellernummer 00841101

Beschreibung

Ausführung:

Verlängerungen zum Einschrauben zwischen Messkopf und Anzeigeeinheit.

Passend für:

Innenmessschrauben Nr. 428800; 428830.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb