{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 10 mm - 12 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,004 mm | |
Maß a | 2,5 mm | |
Standardmesstiefe | 52 mm | |
Messtiefe mit maximaler Verlängerung | 352 mm | |
Messtechnik | analog | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 428800 10-12 | |
EAN / GTIN | 7630041108064 | |
Herstellernummer | 00810003 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Innenmessschraube IMICRO 10-12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
504,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
335,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,001 mm | 0,001 mm |
Fehlergrenze | 0,004 mm | 0,005 mm |
Messbereich | 10 mm - 12 mm | 10 mm - 12 mm |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | Werksnorm |
Maß a | 2,5 mm | 1,5 mm |
Messtechnik | analog | analog |