{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Messbereich | 80 mm - 100 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,005 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Maß a | 0,5 mm | |
Standardmesstiefe | 85 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 235 mm | |
Messtechnik | digital | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innen-Messgerät |
Artikelnummer | 428761 80-100 | |
EAN / GTIN | 2050002078086 |