• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Guss-Lenkrolle

Artikel-Nr.: 42873
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42873
EAN / GTIN 4003866428731
Herstellernummer 42873
L-Nummer L90010 1202

Beschreibung

Beschreibung:

Alu-Gussrad, Ø 125 mm mit Spindel aus Stahl verzinkt, mit getrennten Hebeln für Brems- und Lösefunktion; mit Lastzentrierung im gebremsten Zustand.
Verstellbereich: 30 cm.
Liefergröße: 1 Stück.

Merkmal:

Gewicht 6.2 kg
Tragfähigkeit 500 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb