Bohrungsmesssystem ULTIMA, Messbereich: 2-6mm

Artikel-Nr.: 428675 2-6
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Lieferbar in 6-8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 2 mm - 6 mm
Messtechnik digital
Ablesung 0,0001 mm
Ablesung 0,0001 Zoll
Anzahl Messköpfe 5
Anzahl Einstellringe 3
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428675 2-6
Kopieren
EAN / GTIN 2050002079960
Kopieren

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräzises Messsystem für Innen-⌀. Satz bestehend aus Innenmessgerät,
verschiedenen Messköpfen, Einstellringen und Anzeigeeinheit D62S.
  • Gleichbleibende Messkraft für hervorragende Wiederholbarkeit.
  • Selbstzentrierung der Messköpfe in der Bohrung.
  • FASTFIT-System für schnelles Auswechseln der Messköpfe.
  • Multitaster-Halter: Wenn Sie über Messtaster und Digitalanzeige schon verfügen (auch Fremdfabrikate) können diese in den meisten Fällen mit dem ULTIMA-System verwendet werden.
  • Messgerät kompatibel mit Anzeigen D62S, D80S, D100S, D200S.
  • Keramik-Messeinsätze ab 12 mm.
  • Sacklochmessung in Standardausführung ab 12 mm.
  • Zur Messung von unterschiedlichen Teilen an der gleichen Messstation ist der Anschluss von mehreren Messtastern an eine einzige Anzeigeeinheit möglich.

Lieferumfang:

Handgriff mit integriertem Messtaster, Messköpfe, Einstellringe, Anzeigeeinheit, Netzteil, Bedienungsanleitung, Etui und Kalibrierzertifikate (UKAS).

Hinweis:

Messbereich Einzelmessköpfe wahlweise von 2 bis 310 mm (0,080 Zoll – 12,000 Zoll). Sondermesskopf-Typen bspw. für Messung von Gewinden, Einstichen, Verzahnungen, tiefe Bohrungen etc. auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb