XT-Innenmessschrauben-Satz 2-3 mm

Artikel-Nr.: 428550 2-3

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 194,00 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 863
    Messtrommel-Teilung 1/50 mm
    Messtechnik analog
    Anzahl Messschrauben 2
    Anzahl Einstellringe 1
    Einstellring-⌀ 2,5 mm
    Verpackung stabile Box
    Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 428550 2-3
    EAN / GTIN 5051102212063

    Beschreibung

    Uitvoering:

    3-Punts XT-binnenschroefmaten. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchroomd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport.
    ‘Micro’ - uitvoering met verbeterde resolutie van 2 µm.

    Toepassing:

    Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

    Levering:

    Binnenschroefmaten nr. 428500, instelringen met UKAS-testrapport.

    Accessoires:

    Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

    Reservedeel:

    Meetkoppen nr. 428605.

    Let op:

    XT-binnenschroefmatenset voor 2-puntsmeting.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb