• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel ∙ mit T-Griff ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 13 mm

Artikel-Nr.: 428-13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428-13
EAN / GTIN 4000896019335
Herstellernummer 428-13
L-Nummer L60140 2024
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurze Ausführung
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 13 mm
  • Abmessungen / Länge: 264 mm
  • Länge l1: 230 mm
  • Durchmesser: 18 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb