• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel ∙ mit T-Griff ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 12 mm

Artikel-Nr.: 428-12
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 428-12
EAN / GTIN 4000896019328
Herstellernummer 428-12
L-Nummer L60140 1309

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurze Ausführung
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 264 mm
  • Länge l1: 230 mm
  • Durchmesser: 17 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb