Alternativartikel:

Innenmessschraube, Messbereich: 125-150mm

Artikel-Nr.: 427800 125-150
Rabatt
237,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 40,40 € /Stk.
  • 37,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 125 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 6 µm
Spindel-⌀ 8 mm
Messtrommel-⌀ 20 mm
Messtechnik analog
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 427800 125-150
EAN / GTIN 2050001053657
Herstellernummer 4163005

Beschreibung

Ausführung:

Leichte, knickfeste Rohrkonstruktion. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Messflächen gehärtet und sphärisch geläppt. Bedienelemente und Ableseteile mattverchromt. Ab Messbereich 100 − 125 mm mit Wärmedämmung und Feststelleinrichtung.

Lieferumfang:

Messschraube in Hülse.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb