{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 50 mm - 1.000 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Messtrommel-⌀ | 15 mm | |
Rohr-⌀ | 12,5 mm | |
Messtechnik | analog | |
Anzahl Verlängerungen | 8 | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 2-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 427500 50-1000 | |
EAN / GTIN | 4946368438351 | |
Herstellernummer | 137-204 |