• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheits-Stufen-Stehleiter 2x6 Stufen

Artikel-Nr.: 42726
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42726
EAN / GTIN 4031405427266
Herstellernummer 042726
L-Nummer L90240 19

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Oberste Stufen durch Stützbleche ersetzt. Dadurch wird eine falsche Benutzung ausgeschlossen und ein komfortables Anlehnen ermöglicht
  • Inklusive 2 Magneten zur Verwendung an den Stützblechen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
  • Spreizsicherung durch beidseitige, starre Verbindung (Klappstrebe)
  • Abnehmbare Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile inklusive (auch als Zubehör separat erhältlich: Bestell-Nr. 019277)
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Optional mit Trittauflagen clip-step, clip-step R13 und clip-step relax ausrüstbar
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Schrittlänge: 1540 mm
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Untere Außenbreite: 580 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Arbeitshöhe: 3400 mm
  • Höhe: 1850 mm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb