• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter treppengängig 2x7 Stufen

Artikel-Nr.: 42714
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×7
Material Aluminium
Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42714
EAN / GTIN 4031405427143
Herstellernummer 042714

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • Vier Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung und ergonomischem Sterngriff
  • Stufenlos verstellbar: Aufstiegsteil bis 300 mm, Stützteil bis 800 mm
  • Außenliegender Verstellmechanismus / Sterngriff für sicheres Begehen der Leiter ohne Stolperfalle
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
  • Optional mit Trittauflagen clip-step, clip-step R13 und clip-step relax ausrüstbar
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3450 mm
  • Gesamtlänge geklappt: 1737 mm
  • Höhe: 1610 mm
  • Holmbreite: 24.5 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Schrittlänge: 1370 mm
  • Schrittlänge max. ausgefahren: 1730 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x7 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite, Aufstiegsteil ausgefahren: 673 mm
  • Untere Außenbreite, Leiter eingefahren: 640 mm
  • Untere Außenbreite, Stützteil ausgefahren: 730 mm
  • Verstellbereich am Aufstiegsteil max.: 300 mm
  • Verstellbereich am Stützteil max.: 800 mm
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb