• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter treppengängig 2x6 Stufen

Artikel-Nr.: 42712
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×6
Material Aluminium
Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42712
EAN / GTIN 4031405427129
Herstellernummer 042712
L-Nummer L90240 41

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • Vier Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung und ergonomischem Sterngriff
  • Stufenlos verstellbar: Aufstiegsteil bis 300 mm, Stützteil bis 800 mm
  • Außenliegender Verstellmechanismus / Sterngriff für sicheres Begehen der Leiter ohne Stolperfalle
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
  • Optional mit Trittauflagen clip-step, clip-step R13 und clip-step relax ausrüstbar
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3200 mm
  • Gesamtlänge geklappt: 1487 mm
  • Höhe: 1380 mm
  • Holmbreite: 24.5 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Schrittlänge: 1200 mm
  • Schrittlänge max. ausgefahren: 1460 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x6 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite, Aufstiegsteil ausgefahren: 644 mm
  • Untere Außenbreite, Leiter eingefahren: 610 mm
  • Untere Außenbreite, Stützteil ausgefahren: 710 mm
  • Verstellbereich am Aufstiegsteil max.: 300 mm
  • Verstellbereich am Stützteil max.: 800 mm
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb