{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 75 mm - 100 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 8 µm | |
Messtrommel-⌀ | 18 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Schnabel-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 426805 75-100 | |
EAN / GTIN | 4946368019901 | |
Herstellernummer | 145-188 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schnabel-Innenmessschraube, Messbereich: 75-100mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
403,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
313,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 mm | 0,01 mm |
Fehlergrenze | 8 µm | 16 µm |
Messbereich | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | Schnabel-Innenmessschraube | Schnabel-Innenmessschraube |