• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel ∙ flexibel 8 mm Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 426-8
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 426-8
EAN / GTIN 4000896019274
Herstellernummer 426-8
L-Nummer L60140 943

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Schlauchschellen an Kühl- und Heizungssystemen
  • Klingenform: Flexibel
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 8 mm
  • Abmessungen / Länge: 300 mm
  • Länge l1: 190 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb