• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combimaster Plus X - Kombileiter 2 x 12

Artikel-Nr.: 42572
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Mehrzweckleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 42572
    EAN / GTIN 4003866425723
    Herstellernummer 42572
    L-Nummer L90010 1085

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
    Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
    Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
    Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
    Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 6.8 m
    Belastung max. 150 kg
    Breite Quertraverse 1 m
    Gewicht 15.3 kg
    Leiterlänge, eingefahren 3.54 m
    Material Aluminium
    Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
    Sprossenanzahl 12
    Sprossenanzahl 2 × 12
    Stufentiefe 30 mm
    senkr. Höhe als Stehleiter 3.33 m
    Äußere Breite 420 mm

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 131 professional.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb