• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combimaster Plus X - Kombileiter 2 x 8

Artikel-Nr.: 42568
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×8
Material Aluminium
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42568
EAN / GTIN 4003866425686
Herstellernummer 42568
L-Nummer L90010 837

Beschreibung

Beschreibung:

Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Merkmal:

Arbeitshöhe 4.9 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 0.8 m
Gewicht 10.1 kg
Leiterlänge, eingefahren 2.42 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 2 × 8
Sprossenanzahl 8
Stufentiefe 30 mm
senkr. Höhe als Stehleiter 2.27 m
Äußere Breite 420 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb